text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica ISO ISO 4032 Oceľ Nelegovaná 8 M45


Artikelnummer
Priemer
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Priemer M45
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 740
HS kód

Afmetingen

d-D M45
m (max.) 36
P 4.5
s 70

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01104.450.001
EAN 8717077011458
UBB 500644625625
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.