text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica ISO ISO 4032 Oceľ Nelegovaná 6 M56


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M56
Značka Fabory
Trieda 6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1420
HS kód

Rozmery

d-D M56
m (max.) 45
P 5.5
s 85

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Položka č. 01103.560.001
EAN 8717077293359
UBB 500650789042
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.