Nedtrain Oud
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
Šesťhranné matice
04124
04124.330.001
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
Šesťhranná matica ISO ISO 4032 Oceľ Nelegovaná 10 M33
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
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M33
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M33
m (max.)
28.7
P
3.5
s
50
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4032
Čísla materiálu
Položka č.
04124.330.001
EAN
8715494426558
UBB
500579970533
UNSPSC
31161727