text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica ISO ISO 4032 Oceľ Nelegovaná 10 M12


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Značka Fabory
Trieda 10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14.4
HS kód

Rozmery

d-D M12
m (max.) 10.8
P 1.75
s 18

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Položka č. 04124.120.001
EAN 8715494426466
UBB 500579969642
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.