text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Šesťhranné matice
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
Matice
Šesťhranné matice
11303
11303.160.001
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
Šesťhranná matica ISO ISO 4032 Oceľ 25CrMo4+QT (1.7218) Nelegovaná pre tlakové nádoby M16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M16
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
33.43
Info
Schválené na použitie podľa PED (Nariadenie o tlakovom príslušentve).
Certifikát EN 10204 3.1 dostupný na vyžiadanie za poplatok.pre tlakové nádoby
HS kód
7318160
Rozmery
d-D
M16
m (max.)
14.8
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4032
Čísla materiálu
Položka č.
11303.160.001
EAN
8717077246492
UBB
500649001327
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní