text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica iso 4035 ISO 4035 Oceľ Nelegovaná 05 M12


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Značka Fabory
Trieda 5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 8
HS kód

Rozmery

d-D M12
m (max.) 6
P 1.75
s 18

Normy

ISO 4035

Čísla materiálu

Položka č. 01583.120.001
EAN 8717077235991
UBB 500648939568
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.