text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica ISO 4032 Oceľ C35 (AD-W7) Nelegovaná pre tlakové nádoby M24


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Technický materiál C35 (AD-W7)
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M24
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Technický materiál C35 (AD-W7)
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 108
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.pre tlakové nádoby
HS kód

Rozmery

d-D M24
m (max.) 21.5
P 3
s 36

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Položka č. 11301.240.001
EAN 8717077246430
UBB 500649000741
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.