Šesťhranné matice
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
Matice
Šesťhranné matice
11304
11304.270.001
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
Šesťhranná matica ISO 4032 Oceľ 25CrMo4+QT (1.7218) Pozinkované pre tlakové nádoby M27
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M27
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
154.63
Info
Schválené na použitie podľa PED (Nariadenie o tlakovom príslušentve).
Certifikát EN 10204 3.1 dostupný na vyžiadanie za poplatok.pre tlakové nádoby
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M27
m (max.)
23.8
P
3
s
41
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4032
Čísla materiálu
Položka č.
11304.270.001
EAN
8717077246614
UBB
500649002564
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní