text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Zinkované ponorením |8| M6


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.25
Info
  • ISO metrické žiarovo pozinkované matice sú vyrábané s tolerančnou triedou závitu 6H a spájajú sa s vonkajšími závitovými časťami (skrutky, závitové tyče), ktoré sú ISO metrické žiarovo pozinkované s triedou tolerancioe závitu 6az pred povrchovou úpravou.
  • Závit matice je vyrezaný po pozinkovaní a závit teda nemá povrchovú úpravu. Odolnosť voči korózii týmto nie je ovplyvnená ani znevýhodnená, keďže závit bude chránený zinkovou vrstvou susedných častí.ISO metrický
HS kód

Rozmery

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Normy

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Čísla materiálu

Položka č. 01500.060.001
EAN 8715492413055
UBB 950355022779
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.