Nedtrain Oud
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
Matice
Šesťhranné matice
01500
01500.200.001
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
Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Zinkované ponorením |8| M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
|8|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M20
Značka
Fabory
Trieda
|8|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
54.28
Info
ISO metrické žiarovo pozinkované matice sú vyrábané s tolerančnou triedou závitu 6H a spájajú sa s vonkajšími závitovými časťami (skrutky, závitové tyče), ktoré sú ISO metrické žiarovo pozinkované s triedou tolerancioe závitu 6az pred povrchovou úpravou.
Závit matice je vyrezaný po pozinkovaní a závit teda nemá povrchovú úpravu. Odolnosť voči korózii týmto nie je ovplyvnená ani znevýhodnená, keďže závit bude chránený zinkovou vrstvou susedných častí.ISO metrický
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M20
m
16
P
2.5
s
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Čísla materiálu
Položka č.
01500.200.001
EAN
8715492413123
UBB
950355023355
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní