My Favorites
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
Matice
Šesťhranné matice
01300
01300.050.001
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
Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Pozinkované |8| M5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Trieda
|8|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M5
Značka
Fabory
Trieda
|8|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.01
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M5
m
4
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Čísla materiálu
Položka č.
01300.050.001
EAN
8715492042064
UBB
950355012127
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní