text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Nelegovaná |8| M80X6,00


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M80
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3215.93
HS kód

Rozmery

d-D M80
m 64
P 6
s 115

Normy

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Čísla materiálu

Položka č. 01100.800.001
EAN 8715492023230
UBB 950355003134
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.