text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Nelegovaná |8| M18


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M18
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 43.15
HS kód

Rozmery

d-D M18
m 15
P 2.5
s 27

Normy

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Čísla materiálu

Položka č. 01100.180.001
EAN 8715492023049
UBB 950355001237
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.