Matice
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
Matice
Šesťhranné matice
52080
52080.060.001
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
Šesťhranná matica DIN 934 Nerezoceľ D6 (1.4462) M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
D6 (1.4462)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
D6 (1.4462)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
2.3
Info
The popular duplex stainless steel type 1.4462 offers a particularly good resistance to pitting and intercrystalline corrosion.
Characteristics of both austenitic and ferritic stainless steels are present in this material, it combines the higher tensile strength of the ferritic chrome steels with the corrosion resistance of the austenitic chrome/nickel steels.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
m
5
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Čísla materiálu
Položka č.
52080.060.001
EAN
8715492003072
UBB
500695121979
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní