text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica DIN 934 Nerezoceľ A8 (1.4529) M12


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A8 (1.4529)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A8 (1.4529)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 16.2
Info
  • HCR (High Corrosion Resistant) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
  • It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
  • This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
  • Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
HS kód

Rozmery

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Normy

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Čísla materiálu

Položka č. 53081.120.001
EAN 8715492004673
UBB 500695137082
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.