text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica DIN 934 Nerezoceľ A4 70 M4


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.7
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozmery

d-D M4
m 3.2
P 0.7
s 7

Normy

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Čísla materiálu

Položka č. 55080.040.001
EAN 8715492332431
UBB 950355232329
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.