Šesťhranné matice
51089
51089.160.001
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
Šesťhranná matica DIN 934 Nerezoceľ A2 METALFORM 70 M16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
METALFORM
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
METALFORM
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti METALFORM:
Suché, částečně viditelné mazivo eliminující možnost zadření závitových upevňovacích prvků z nerez oceli.
Součinitel tření je navíc snížen na konstantnější hodnotu.
V kombinaci šroub/matice postačuje k prevenci proti zadření lubrikace METALFORMem pouze na matici.
Po aplikaci lze velmi snadno odstranit rozpouštědlem, takže nejsou námitky proti použití produktu v potravinářském průmyslu.
Rozmery
d-D
M16
m
13
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Čísla materiálu
Položka č.
51089.160.001
EAN
8715492267917
UBB
950355976164
UNSPSC
31161727