Synspec B.V.
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
Matice
Šesťhranné matice
51082
51082.120.001
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
Šesťhranná matica DIN 934 Nerezoceľ A2 COMBIFLON 70 M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M12
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
COMBIFLON
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
16.2
Info
Specifikace Combiflon:
Na povrchu se vytvoří stálý suchý film, stříbrné barvy, redukuje efekt otěru.
Vyrovná rozpínání v závislosti na zrnitosti a redukuje průměrné hodnoty.
Pro montáž šroubu / matice je třeba použít Combiflon jen na jeden produkt (např. matici).
Redukuje Bi-metalickou korozi.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M12
m
10
P
1.75
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Čísla materiálu
Položka č.
51082.120.001
EAN
8715493633223
UBB
950355994894
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní