text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica DIN 6330 B Nerezoceľ A1 70 M33


Položka č.
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 516
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 516
HS kód

Rozmery

d-D M33
m (js15) 48
P 3.5
s 50

Normy

NEN 2307
DIN 6330-B

Čísla materiálu

Položka č. 51102.330.001
EAN 8715494612012
UBB 500633178099
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.