text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Nedtrain Oud
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
Šesťhranné matice
55080
55080.080.001
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
Šesťhranná matica DIN 934 Nerezoceľ A4 70 M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
d-D
M8
m
6.5
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Čísla materiálu
Položka č.
55080.080.001
EAN
8715492332479
UBB
950355232659
UNSPSC
31161727