Šesťhranné matice
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
Šesťhranné matice
22378
22378.360.001
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
Šesťhranná matica, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Oceľ ASTM A194M Zinkované ponorením Gr.7 nadrozměrný M36
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
Gr.7
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A194M
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
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
M36
Trieda
Gr.7
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A194M
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.nadrozměrný
Rozmery
d-D
M36
F
55
H
36
P
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.2.4.6M
ASTM
A194M
Čísla materiálu
Položka č.
22378.360.001
EAN
8715492922953
UBB
500635543100
UNSPSC
31161727