Šesťhranné matice
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
Šesťhranné matice
22372
22372.220.001
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
Šesťhranná matica, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Oceľ ASTM A194M Nelegovaná Gr.7 M22
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
Gr.7
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A194M
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
M22
Trieda
Gr.7
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A194M
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Rozmery
d-D
M22
F
32
H
22
P
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.2.4.6M
ASTM
A194M
Čísla materiálu
Položka č.
22372.220.001
EAN
8715493211711
UBB
950355699204
UNSPSC
31161727