Šesťhranné matice
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
Šesťhranné matice
22366
22366.180.001
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
Šesťhranná matica, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Oceľ ASTM A194M Nelegovaná Gr.3 M18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
Gr.3
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A194M
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
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
M18
Trieda
Gr.3
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A194M
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Rozmery
d-D
M18
F
27
H
18
P
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A194M
ASME
≈B18.2.4.6M
Čísla materiálu
Položka č.
22366.180.001
EAN
8715492922656
UBB
500635541385
UNSPSC
31161727