text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Nerezoceľ ASTM A194M Gr.8M M36


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda Gr.8M
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM A194M
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M36
Značka Fabory
Trieda Gr.8M
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM A194M
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 483
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
HS kód

Rozmery

d-D M36
F 55
H 36
P 4

Normy

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Čísla materiálu

Položka č. 22375.360.001
EAN 8715492921581
UBB 500635588733
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.