text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica, ľavý závit DIN 934 Oceľ Pozinkované |8| M8 (LH)


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.83
Info levý závit
HS kód

Rozmery

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Normy

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Čísla materiálu

Položka č. 11042.080.001
EAN 8715492568168
UBB 950355777257
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.