text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica, ľavý závit DIN 934 Oceľ Pozinkované |8| M20 (LH)


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 61
Info levý závit
HS kód

Rozmery

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

Normy

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Čísla materiálu

Položka č. 11042.200.001
EAN 8717077067066
UBB 500645164335
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.