text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica, ľavý závit DIN 934 Oceľ Nelegovaná |8| M20 (LH)


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 57
Info levý závit
HS kód 7318160

Rozmery

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

Normy

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Čísla materiálu

Položka č. 11040.200.001
EAN 8715492568014
UBB 950355071776
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.