text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica, ľavý závit DIN 934 Nerezoceľ A2 70 M4 (LH)


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Ľavý (LH)
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Ľavý (LH)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.7
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.levý závit
HS kód

Rozmery

d-D M4
m 3.2
P 0.7
s 7

Normy

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Čísla materiálu

Položka č. 51162.040.001
EAN 8715492274113
UBB 950355778248
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.