text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná korunková matica s drážkou MF DIN 935-1 Oceľ Nelegovaná 6 M24X2,00


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M24
Značka Fabory
Trieda 6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 126
Info
  • Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
  • Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
HS kód

Rozmery

d-D M24
m 27
n 5.5
Počet drážok 6
P 2
s 36
Závlačka DIN 94 5

Normy

NEN 729
DIN 935-1

Čísla materiálu

Položka č. 12022.240.200
EAN 8717077215818
UBB 500648183423
UNSPSC 31161707

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.