text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Oceľ Nelegovaná 6 M3 (≠DIN)


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Značka Fabory
Trieda 6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.8
HS kód

Rozmery

d-D M3
dk (max.) 5
h 6.5
m (max.) 2.5
P 0.5
s 5.5
t (min.) 4.5

Normy

DIN 1587
NEN 1618

Čísla materiálu

Položka č. 16500.030.001
EAN 8717077068193
UBB 500645175638
UNSPSC 31161705

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.