text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Nerezoceľ A2 50 M6


Article number
Priemer
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Priemer M6
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.66
HS kód

Dimensions

d-D M6
dk (max.) 9.5
h 12
m (max.) 5
P 1
s 10
t (min.) 7.71

Standards

DIN 1587
NEN 1618

Article numbers

Article number 51409.060.001
EAN 8715494538336
UBB 500627337909
UNSPSC 31161705

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.