text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Nerezoceľ A2 50 M20


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 104
HS kód

Rozmery

d-D M20
dk (max.) 28
h 34
m (max.) 16
P 2.5
s 30
t (min.) 25.58

Normy

DIN 1587
NEN 1618

Čísla materiálu

Položka č. 51409.200.001
EAN 8715494538404
UBB 500627338659
UNSPSC 31161705

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.