MAVE B.V.
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
Matice
Uzatvorené matice
47340
47340.030.001
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
Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Mosadz CU2/CU3 M3 (≠DIN)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M3
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.78
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M3
dk (max.)
5
h
6.5
m (max.)
2.5
P
0.5
s
5.5
t (min.)
4.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1587
NEN
1618
Čísla materiálu
Položka č.
47340.030.001
EAN
8715492843999
UBB
950355445012
UNSPSC
31161705
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní