text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Mosadz CU2/CU3 M16


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 48.87
HS kód

Rozmery

d-D M16
dk (max.) 23
h 28
m (max.) 13
P 2
s 24
t (min.) 20.58

Normy

NEN 1618
DIN 1587

Čísla materiálu

Položka č. 47340.160.001
EAN 8715492844088
UBB 950355204690
UNSPSC 31161705

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.