Vybavenie/systémy
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Háky a strmene
Vypuklé strmene
54108
54108.048.001
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
Šekl se zajištovacím cepem, kovaný Nerezoceľ A4 4,8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
23.5
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
23.5
HS kód
Zobraziť
Rozmery
A
9.7
B
5
≈ Medzné zaťaženie v N
13200
L (mm)
22
ø
6.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54108.048.001
EAN
4043377303202
UBB
500616997036
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní