text.skipToContent text.skipToNavigation

Čep s hlavou, s dírou ISO 2341 B Ľahko obrobiteľná oceľ Pozinkované 12X30MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Lh 24.5
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 35.5
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 12 mm
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Lh 24.5
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 35.5
HS kód

Rozmery

dL (H13) 3.2
Le (min) 5.5
D (mm) 12
dk (h14) 20
k (js14) 4
L (mm) 30

Normy

ISO 2341-B

Čísla materiálu

Položka č. 39798.120.030
EAN 8717077327924
UBB 500651134610
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.