Čapy s hlavou
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
Kolíky & Perá
Čapy s hlavou
39798
39798.100.070
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
Čep s hlavou, s dírou ISO 2341 B Ľahko obrobiteľná oceľ Pozinkované 10X70MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Lh
65.5
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
49
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
10 mm
Dĺžka
70 mm
Značka
Fabory
Lh
65.5
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
49
HS kód
Zobraziť
Rozmery
dL (H13)
3.2
Le (min)
4.5
D (mm)
10
dk (h14)
18
k (js14)
4
L (mm)
70
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
2341-B
Čísla materiálu
Položka č.
39798.100.070
EAN
8717077327917
UBB
500651134537
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní