text.skipToContent text.skipToNavigation

Čep s hlavou, s dírou DIN 1444-B Ľahko obrobiteľná oceľ Pozinkované 8X35MM


Položka č.
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 18
HS kód
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 18
HS kód

Rozmery

d1 8
d3 (H13) 2
d2 (h14) 14
k (js14) 3
L1 35
w 3.5

Normy

DIN 1444

Čísla materiálu

Položka č. 39795.080.035
EAN 8717077327504
UBB 500651130402
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.