Partyrents - 8797441392782
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
Kolíky & Perá
Čapy s hlavou
39797
39797.040.012
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
Čap vidlica s hlavou a otvorom pre závlačku DIN 1434 Ľahko obrobiteľná oceľ Pozinkované 4X12X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
1.35
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
12 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
1.35
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
4
d2 (h14)
6
d3 (H14)
1
D (mm)
4
k (js14)
1
L (mm)
12
L1
12
L1 (js15)
12
L2
10
L2 (0,5)
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1434
Čísla materiálu
Položka č.
39797.040.012
EAN
8715492828484
UBB
950359663735
UNSPSC
31163204
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní