HERBO BVBA
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
Skrutky s okom/hákom
Úchytné háky
16733
16733.060.060
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
Úchytný hák (karabina) Nerezoceľ A4 6X60MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
26.47
Info
Nepoužívať na dvíhanie.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
6 mm
Dĺžka
60 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
26.47
Info
Nepoužívať na dvíhanie.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1 (min.)
9
d2 (min.)
17
d3
6
D (mm)
6
f (min.)
5
L (mm)
60
m (min.)
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
16733.060.060
EAN
8715492593269
UBB
950465021000
UNSPSC
53141506
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní