text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica MF, ľavý závit DIN 934 Oceľ Nelegovaná |8| levý závit M36X1,50 (≠DIN) (LH)

Technické údaje

Priemer M36
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M36
m 29
P 1.5
s 55

Normy

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Čísla materiálu

Položka č. 01130.360.150
EAN 8715492024442
UBB 950355736410
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.