text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Nelegovaná |8| M22


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M22
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 64.8
HS kód

Rozmery

d-D M22
m 18
P 2.5
s 32

Normy

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Čísla materiálu

Položka č. 01100.220.001
EAN 8715492023063
UBB 950355001492
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.