text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Nelegovaná |12| M8


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda |12|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Trieda |12|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.83
HS kód

Rozmery

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Normy

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Čísla materiálu

Položka č. 04190.080.001
EAN 8715492123121
UBB 950355326881
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.