Piulițe fluture
U55810
U55810.031.0001
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
Wing nut type A UNC ASME B18.6.9 Oțel inoxidabil ASTM F594 316 5/16-18
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Tip antrenare
Fluture
Forma de cap
Fluture
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM F594 316
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5/16 Inch
Tip antrenare
Fluture
Forma de cap
Fluture
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM F594 316
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Dimensiuni
A (max.)
1.25
B (max.)
0.66
d (min.)
0.32
E (max.)
0.58
TPI
18
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.6.9
Numerele articolelor
Cod Articol
U55810.031.0001
EAN
8715492905000
UBB
500625895239
UNSPSC
31162400