Piulițe fluture
U51810
U51810.025.0001
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
Wing nut type A UNC ASME B18.6.9 Oțel inoxidabil ASTM F594 304 1/4-20
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Tip antrenare
Fluture
Forma de cap
Fluture
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM F594 304
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1/4 Inch
Tip antrenare
Fluture
Forma de cap
Fluture
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM F594 304
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Dimensiuni
A (max.)
1.1
B (max.)
0.57
d (min.)
0.26
E (max.)
0.5
TPI
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.6.9
Numerele articolelor
Cod Articol
U51810.025.0001
EAN
8715492904881
UBB
500625892343
UNSPSC
31162400