Nedtrain Oud
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
W7576.038.080
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
Westward Chei dinamometrice 3/8 -4RYL3
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Specificații și standarde
Descărcări
Descriere
Cheie dinamometrică, Electronică, antrenor 1/2 tip fixă. Raza de torsiune de la 12.5 la 250.7 Ft-Lb, de la 150 la 3009 In-Lbs, de la 17 la 340 Nm, de la 173 la 3469 Kg Cm, Gradații de 0.1 Ft Lbs, 1 InLbs, 0.1 Nm, 1 Kg Cm, Lungimea totală 650 mm, Rotație CW/CCW, Precizia +/- 2%, +/- 3% din cuplul citit. CW / CCW 20% la 20-100% din scale completă, certificat de calibrare, include 2 Baterii, Cutie de plastic.
Numerele articolelor
Cod Articol
W7576.038.080
EAN
8715494314619
UBB
500613886877
UNSPSC
27111715