text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati clienti, datorita Sarbatorii Nationale din Ungaria din data de 20.05, comenzile plasate in data de 17.05 se vor livra cu o zi intarziere.

WERA KK 62 I 0X154MM


Kraftform Kompakt VDE interchangeable blade for cross recess screws, Phillips Insulated, individually tested as per IEC 60900 9 mm hex drive with lead-in chamfer The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection

Cod Articol 0A627460
Lungimea lamei
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 0
Greutate 12
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungimea lamei 154
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 0
Greutate 12
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea cheii (acționare hexagonală) 9
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Testat VDE Da

Descriere

VDE blade for Kraftform Kompakt VDE handle/interchangeable blade system for rapid exchange of the blade without needing any special tools. Individually tested tools as per IEC 60900. Individual test in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The Wera Black Point tip offers a perfect fit and optimised corrosion protection.

Numerele articolelor

Cod Articol 0A627460
EAN 4013288104113
UBB 500643552200
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05003410001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.