text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chei dinamometrice Click-Torque X 5 60-300NM


For 14x18 mm interchangeable insert tools Easy setting and saving of the desired torque value with audible and tactile clicks when reaching the scale values Audible and tactile release mechanism when the set torque value is reached Measuring range: 60-300 Nm Precise to +/- 3% as per DIN EN ISO 6789-1:2017-07 Very robust design with ergonomic 2-component handle suitable for right-hand use

Cod Articol 9E158253
Greutate 1439
Lungime totală 600
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere 60 - 300
Ambalat la 1

Specificații

Greutate 1439
Lungime totală 600
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere 60 - 300
Lățimea capului 60
Dimensiunea conexiunii 14
Precizie în conformitate cu ISO 6789 3
Înălțimea capului 60
Cu scară Da

Descriere

For 14x18 mm interchangeable insert tools Easy setting and saving of the desired torque value with audible and tactile clicks when reaching the scale values Audible and tactile release mechanism when the set torque value is reached Measuring range: 60-300 Nm Precise to +/- 3% as per DIN EN ISO 6789-1:2017-07 Very robust design with ergonomic 2-component handle suitable for right-hand use

Numerele articolelor

Cod Articol 9E158253
EAN 4013288193810
UBB 500686601047
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05075655001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.