text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

WERA BIT TX TP 867/1Z TX40X25


Tough/hard. For universal use. With torsion zone. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive for 25 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagon in accordance with DIN ISO 1173 C 6.3Drive for 50 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagon in accordance with DIN ISO 1173 E 6.3

Cod Articol
Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală 25
Dimensiune (TX) 40
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii 6.3
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală 25
Dimensiune (TX) 40
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii 6.3
Tip de cap în cruce Alte

Descriere

Tough/hard. For universal use. With torsion zone. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive for 25 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagon in accordance with DIN ISO 1173 C 6.3Drive for 50 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagon in accordance with DIN ISO 1173 E 6.3

Numerele articolelor

Cod Articol 81270.400.026
EAN 4013288015815
UBB 203124009200
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066320001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.