text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB Magnetic Nut Setter în Self-Service Pack 13mm Hex 50mm


869/4 M SB Set de piulițe, magnetic, 13 x 50 mmSet de piulițe metrice pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 1F606929
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Dimensiune (mm) 13
Inserție hexagonală dublă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Model 869/4 M SB

Descriere

869/4 M SB Set de piulițe, magnetic, 13 x 50 mmSet de piulițe metrice pentru șuruburi cu cap hexagonal. Vine cu un magnet permanent puternic. hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 1F606929
EAN 4013288105769
UBB 500643498438
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073508001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.